missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ Gants immergeables en latex de caoutchouc naturel Bi-Colour™ série 87-900
Avec un mélange latex/néoprène pour une protection fiable contre une très large gamme de produits chimiques. Les gants immergeables en latex de caoutchouc naturel Ansell Edmont™ Bi-Colour™ série 87-900 sont doublés pour une double protection.
34.25€ - 44.55€
Spécification
Matériau arrière | Latex de caoutchouc |
---|---|
Matériau de la manchette | Néoprène |
Coating Material | Latex de caoutchouc naturel |
Latex Free | Non |
Type de produit | Gants pour immersion |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11731573
|
Ansell™
87900080 |
7,5 |
44.55€
12 paires |
Expédition estimée: 24-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
11712833
|
Ansell™
87900080BP |
8 |
49.40€ 34.25€ / 12 paires Économisez 15.15€ 30% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
11746883
|
Ansell™
87900090BP |
9 |
49.40€ 34.25€ / 12 paires Économisez 15.15€ 30% de réduction |
Expédition estimée: 16-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
11741573
|
Ansell™
87900100BP |
10 |
49.40€ 34.25€ / 12 paires Économisez 15.15€ 30% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
11722833
|
Ansell™
87900110BP |
11 |
49.40€ 34.25€ / 12 paires Économisez 15.15€ 30% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Résistance aux sels et aux détergents lourds
- Doublure de qualité en coton pur pour aider à réduire le risque d’irritation cutanée
- Avec finition en losange gaufrée, couleur vert et jaune
- Robuste et durable, avec une excellente préhension humide ou sèche
- Idéal pour l’assemblage d’aéronefs, la fabrication de produits électroniques. et de batteries, ainsi que pour l’industrie chimique
Spécification
Latex de caoutchouc | |
Latex de caoutchouc naturel | |
Gants pour immersion | |
Jaune | |
Floc de coton | |
Résistant aux sels et aux détergents |
Néoprène | |
Non | |
0,68 mm | |
Structuré | |
12 paires |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit