missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- In Schlauchform aus 100 % Endlos-Polyestergarantie höchster Qualität Gewebt, so dass nur zwei offene Kanten übrig bleiben (die anschließend versiegelt werden)
- Das Fehlen unversiegelter Kanten bedeutet ein geringeres Risiko für Abschürfung und Kontamination
- Der dauerhafte, zweilagige Wischer bietet die zwei- bis dreifache Aufnahmefähigkeit von einlagigem Polyester
- Gewaschen und verpackt in einer ISO Umgebung der Klasse 4 (Klasse 10).
Bestellinformation
Basisgewicht: 134 g/m2 (17-988-421); 177 g/m22 (17-988-422) bereitstellen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraum-Reinigungstücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 22.86 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 22.86 cm |
| Material | Polyester-Gestrick |
| Flächengewicht | 145 |
| Zertifizierung/Konformität | RoHS 2002/05, REACH |
| Abmessungen (L x B) | 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kammerreinigung und cmP-Verarbeitung |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?