missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Berkshire™ MicroSeal SuperSorb™ Wipers
Tous les produits Berkshire Produits

Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
600 pièces
800 pièces
Description
- 100% continuous filament polyester knit
- Two-ply pinsonic construction with unique knit structure and pattern
- Ultrasonically sealed edge for reduced fiber contamination
- Laundered and packaged in Berkshire’s ISO Class 4 cleanroom
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cleanroom Wipe |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Longueur (métrique) | 22.86 cm |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Largeur (métrique) | 22.86 cm |
| Matériau | Polyester Knit |
| Compatibilité | IPA, Acétone et autres solvants |
| Poids de base | 267 |
| Certifications/Conformité | RoHS 2002/05, REACH |
| Couleur | Blanc |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction