missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Probenschaufeln

Catalog No. 11386934 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
2 oz.
4 oz.
8 oz.
Menge:
10/Schachtel
100/Schachtel
Packungsgröße:
10 Packungen
100 Stück

Catalog No. 11386934

Marke: Bel-Art™ H369020000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Hergestellt aus Polystyrol. SP Scienceware™ Sterileware™ Probenschaufeln dienen zur Entnahme der Probe aus einer größeren Probenmenge.

Aus Polystyrolkunststoff. SP Scienceware™ Sterileware™ Probenschaufeln dienen zur Gewinnung von Proben aus einer größeren Quelle.

  • Für die Nutzung mit Weithalsbehältern
  • Einteilig, geformt aus schlagfestem Polystyrol
  • Bleiben auf flachen Oberflächen aufrecht
  • Können als Wägeschiffchen eingesetzt werden
  • Hergestellt aus FDA-konformen Materialien
  • Einzeln versiegelt und sterilisiert
  • Für die einmalige Verwendung und Entsorgung
  • Kapazität/Volumen sind geschätzt und daher nicht für die Entnahme von exakten Probengewichten/Volumen vorgesehen
  • Die angegebenen Volumen stehen für typische gehäufte Proben
  • Charge für genaue Chargenverfolgung gestempelt
  • Mit Sterilisierungsbescheinigung

Spezifikation

Menge 100/Schachtel
Sterilität Steril
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Kapazität (metrisch) 60 mL
Farbe Weiß
Zertifizierung/Konformität FDA
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Schaufel
Zur Verwendung mit (Geräte) Weithalsbehälter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideale Formen und Größen für die Probenahme, besonders aus Weithalsbehältern
Länge (angloamerikanisch) 8.12 Zoll
Größe 7.8 x 4.1 x 2.9 cm (LxWxH) Bowl
Enthält Verarbeitungszertifikat für Sterilisation
Material Polystyrol
Grifftyp Extralang
Länge (metrisch) 20,5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt