missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clavies™ Autoklavierbeutel für Hochtemperaturanwendungen
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 10 in.
25,4 x 20cm (10 x 8 in.)
30,48 x 25,4cm (12 x 10 in.)
30 x 20 cm (12 x 8 Zoll)
38,1 x 20cm (15 x 8 in.)
38,1 x 25,4cm (15 x 10 in.)
61 x 30 cm (24 x 12 Zoll)
76 x 61 cm (30 x 24 Zoll)
91 x 61 cm (36 x 24 Zoll)
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Beutelverschlüsse und Beutelhalter sind separat lieferbar.
Hält hohen Temperaturen stand, um die Autoklavierzeit zu verkürzen
- Geeignet zur Entsorgung von Petrischalen, Membranfiltern, Multiwellplatten, Pipetten und mehr
- Aus beständigem, transparentem, 0.05 mm (2 mil) starkem Polypropylen
- Dampfautoklavierbar bei 275 °F (135 °C)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Dart Impact: 1000g per ASTM D1709-01. Tear Resistance: ASTM D1922-00A, MD 200g. |
| Verschlusstyp | Zip Tie |
| Farbe | Durchsichtig |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Non-sterile |
| Dicke (metrisch) | 0,050 mm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 2 mil |
| Abmessungen (L x B) | 61 x 30 cm (24 x 12 Zoll) |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering