missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ SP Scienceware™ 1.5 mil dicke Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe

Catalog No. 11312164 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
13 bis 20 gal.
2 bis 4 gal.
20 bis 30 gal.
40 bis 55 gal.
5 bis 9 gal.
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück

Catalog No. 11312164

Marke: Bel-Art™ F131642535

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Mit Sterilisations- und Sicherheitsfunktionen.

Ein schwarzes Biogefahrensymbol und in vier Sprachen gedruckte Vorsichtsmaßnahmen sind im Lieferumfang enthalten.Bel-Art™ SP Scienceware™ 1,5 mil dicke Entsorgungsbeutel für biologische Abfälle sind autoklavierbar und eignen sich für die Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe.

  • Hellrote Beutel aus Polypropylen mit schwarzem Symbol für biologische Gefahrenstoffe
  • Vorsichtsmaßnahmen sind auf Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch für zusätzliche Sicherheit auf den Beutel gedruckt
  • Sterilisationsfeld verdunkelt sich bei Dampfsterilisation
  • Dampfautoklavierbar bei hohen Temperaturen von bis zu 135 °C (275 °F)
  • Bestehen ASTM 1922 Zugfestigkeits- und ASTM 1709-Durchstoßprüfungen
  • Hergestellt in den USA

Spezifikation

Beschreibung B 25 x H 35 in. (64 x 89 cm)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 13 bis 20 gal.
Kapazität (metrisch) 56,78 l bis 75,7 l
Zertifizierung/Konformität ASTM 1922 Tear Resistance, ASTM 1709 Dart Impact
Verschlusstyp Zip Tie
Farbe Rot
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für biologische Gefahrenstoffe
Enthält Sterilisationsindikator, vorbedruckt mit dem Standard-Warnsymbol für biologische Gefahrenstoffe oder Vorsichtsmaßnahmen in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch
Material Polypropylen
Sterilität Non-sterile
Dicke (metrisch) 0,279 mm
Dicke (angloamerikanisch) 1,50 mil
Abmessungen (L x B) 88.9 x 63.5 cm
Länge (angloamerikanisch) 35 in.
Länge (metrisch) 88.9 cm
Breite (angloamerikanisch) 25 in.
Breite (metrisch) 64 m
Höhe (angloamerikanisch) 35 in.
Höhe (metrisch) 89 cm
Produkttyp Beutel zur Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt