missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Beaker and Drying Flasks for Rotary Evaporators

Catalog No. 17224664 Alle ansehen Buchi Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Becherkolben
Trockenkolben
Volumen (metrisch):
500 ml
1500 ml
4000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Catalog No. Typ Volumen (metrisch) unitSize
17224664 Becherkolben 1500 ml 1 Stück
15510590 Trockenkolben 500 ml 1 Stück
15520590 Trockenkolben 1500 ml 1 Stück
15590580 Becherkolben 500 ml 1 Stück
17214664 Becherkolben 4000 ml 1 Stück
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 17224664

Marke: BUCHI 11065718

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Special shaped flasks for large samples and powder drying.

  • For use with the rotary evaporators
  • Available in multiple sizes with different standard joints

Spezifikation

Material Borosilicate Glass (3.3)
Typ Becherkolben
Volumen (metrisch) 1500 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.