missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scientific Industries Bead Genie

Catalog No. 17251752
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
Ohne Stopfen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Steckertyp unitSize
17251752 EU-Stecker 1 Stück
17241752 Ohne Stopfen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 17251752 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. 83041306
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das Bead Genie ist ein Bead Beater, der sich mit einer aggressiven vertikalen Mischbewegung ideal für Lysier-, Extraktions- oder Homogenisierungsanwendungen ist. Es ist kein zusätzliches Zubehör für die Anwendung erforderlich.

  • Bead Beater mit einer aggressiven vertikalen Mischbewegung, ideal für Lysier-, Extraktions- oder Homogenisierungsanwendungen
  • Beads sind ebenfalls erhältlich, werden aber separat verkauft

Spezifikation

Spannung 10/240/440 V
Elektrische Anforderungen 230 V
Hertz 47/63 Hz
Tiefe (angloamerikanisch) 6,5 Zoll
Tiefe (metrisch) 165 mm
Höhe (angloamerikanisch) 13 Zoll
Höhe (metrisch) 330 mm
Länge (angloamerikanisch) 6,5 Zoll
Länge (metrisch) 165 mm
Breite (angloamerikanisch) 4,8 Zoll
Breite (metrisch) 122 mm
Material Zinkguss
Zertifizierung/Konformität CE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen zum Lysieren, Extrahieren oder Homogenisieren
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchenhalter und Beads
Aufnahmevermögen 12 Mikroröhrchen, 6 x 15 ml-Röhrchen und 3 x 50 ml-Röhrchen
Enthält Röhrchenhalter
Modell Bead Genie
Anzahl Hübe 500 bis 4800 Hübe/min (250 bis 2400 U/min)
Steckertyp EU-Stecker
Zeitschaltuhr 1 s bis 99 min oder Dauerbetrieb
Schlauchstil Vertikal und horizontal
Gewicht (angloamerikanisch) 13 lb.
Gewicht (metrisch) 6 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.