missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Berkshire™ Doublures de gants pour salles blanches en polyester BCR™ à demi-doigts

Le modèle en polyester tricoté à filament continu est fin mais durable, tandis que le modèle à demi-doigts permet la tactilité en plus d’éliminer l’humidité des paumes.
Marque: Berkshire™ BGL2.20L
Description
- Réduisent la transpiration et la dermatite de contact généralement associées au port de gants en latex, en uréthane, en PVC ou en nitrile
- Le modèle à demi-doigts permet la tactilité tout en éliminant l’humidité des paumes
- Le polyester 100 % tricoté à filaments continus est fin, mais durable
- Le modèle ambidextre peut être utilisé sur n’importe quelle main
- Les gants peuvent être blanchis à plusieurs reprises pour être réutilisés
- Conviennent au nettoyage dans des salles blanches ISO
Spécification
| Sans revêtement | |
| Non | |
| Polyester | |
| Demi | |
| Maille | |
| Paquet |
| Blanc | |
| Ambidextres | |
| L | |
| Laboratoires et environnements de fabrication | |
| Bleu | |
| BGL2 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu