missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

uvex Bamboo Twinflex™ D xg Schnittschutzhandschuhe
GREENER_CHOICE

Catalog No. p-7224346 Alle ansehen Uvex Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
10 Paare
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Größe unitSize
17532905 6 10 Paare
17542905 7 10 Paare
17552905 8 10 Paare
17562905 9 10 Paare
17572905 10 10 Paare
17582905 11 10 Paare
17592905 12 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 17532905 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6009006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Bamboo Twinflex™ Technologie kombiniert das Beste beider Welten in einem feinen 18-Gauge Schnittschutzhandschuh (Schnittstufe D).

Bio-Bambus TwinFlex™ D xg: Tragbarkeit, Komfort und Sensitivität kombiniert mit hohem Schnittschutz (CutD)

Der Patent-Bambus TwinFlex™ die Technologie kombiniert das Beste aus beiden Welten in einem guten 18-G-Schnittschutzhandling (Schnittstufe D). Auf der Innenseite des Handschuhs erleben Träger dank der Bambusviskose einen spürbaren Tragekomfort auf ihrer Haut. Die glatte Passform und die hohe Feuchtigkeitsaufnahme mit schneller Wirkung sorgen für lang anhaltenden Tragekomfort und hohe Akzeptanz beim Träger. Der Handschuhe ist aus Biomaterialien versehen und passt sich innerhalb von 3 bis 5 Minuten nach dem Tragen präzise der Form Ihrer Hand an. High-Performance-Fasern bieten ein hohes Maß an Schutz vor Abschürfung und Schnittverletzungen. Die zusätzliche Schutzzone im Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger bietet eine doppelte Abriebfestigkeit (200 %) im Vergleich zur Innenseite des Handschuhs, um die Lebensdauer/Haltbarkeit zu erhöhen. Dank der Xtra-Grip-Aqua-Polymer-Schaumstoffüberzugierung ist der Carbon TwinFlex™ D xg bietet Hervorragenden Haftung bei trockenen und leicht feuchten/öligen Bedingungen. Darüber hinaus ist der Aufbewahrungsbehälter Basket TwinFlex D xg besteht zu insgesamt 45 % aus nachhaltigem Material: wiederverwertetem PA-Polyamid und Bio-Viskose, die auf nachwachsenden Rohmaterialien basiert.

Allgemeine Merkmale:

  • Ausgezeichnete Empfindlichkeit bei Schnittschutz Stufe D
  • Hoher Tragekomfort durch Bambusfaser
  • 45 % nachhaltige Materialien: wiederverwertetem PA-10 % und Bio-Viskose, die auf nachwachsenden Rohmaterialien basiert
  • Hohe Effizienz durch lange Lebensdauer, alles dank Protection + Premium Xtra-Grip-Beschichtung
  • CO2-neutrale Produktion in Deutschland, lösungsmittelfrei

Schutzfunktionen

  • Zertifiziert nach EN 388:2016 (4 x 4 1 D) und EN 407 (X 1 X X X X X)
  • Dermatologisch getestet auf Hautverträglichkeit, frei von allergenen Beschleunigern
  • Besonders leicht, dünn und flexibel mit hohem Schnittschutz (4X41D nach EN 388:2016)
  • Kein Ausziehen des Handschuhes nötig dank Screen-Fähigkeit. Schutzstelle mit weicher Materialoberfläche sorgt für reibungslosen Arbeitsablauf gemäß EN 407, das Modell ist für Kontaktwärme bis +100 geeignet°C

Komfortmerkmale

  • Patentiertes Bio-Bambus TwinFlex™ garantiert werden kann
  • Seidenweiches Tragegefühl auf der Haut
  • Schnelle Absorption und hohe Feuchtigkeitsretention
  • Adaptive Anpassung: Passt sich innerhalb von 3 bis 5 Minuten nach dem Tragen genau an die Form jeder Hand an

Anwendungsfelder

  • Montage scharfkantiger oder nicht entgrateter Teile
  • Glas- und Metallindustrie, Automobilindustrie
  • Präzisionsarbeit
  • Qualitätskontrolle
  • Bereiche mit Verwendung von Touchscreens, Lebensmittelverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 388:2016 (4 X 4 1 D), EN 407 (X 1 X X X X)
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material Aqua-Polymer
Farbe Grün
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Bambus-Viskose, Elastan, HPPE, Polyamid, Stahl
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 6
Norm EN 388 En 388:4 x 4 1 D.
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001; ISO 14001; OEKO-TEX™ Standard 100 , proDerm, uvex Reinstandard
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.