missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

uvex Gants de protection anti-coupure Bambous Twinflex™ D xg
GREENER_CHOICE

Code produit. 17562905 Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
12
Conditionnement:
10 paires
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

La technologie Bamboo TwinFlex™ combine le meilleur des deux mondes dans un seul et unique gant de protection contre les coupures de calibre 18 (niveau de coupure D).

Bambou Twinflex™ D xg :Durabilité, confort et sensibilité associés à une protection élevée contre les coupures (CutD).

La technologie brevetée Bamboo TwinFlex™ combine le meilleur des deux mondes dans un seul et unique gant de protection contre les coupures de calibre 18 (niveau de coupure D).À l’intérieur du gant, la viscose de bambou garantit aux porteurs de profiter d’un confort optimal pour leur peau.La douceur et l’absorption élevée et rapide de l’humidité offrent un confort durable et une parfaite acceptation des porteurs.Grâce à la viscose de bambou, le gant s’adapte parfaitement à la forme de la main en 3 à 5 minutes.Les fibres haute performance offrent un niveau de protection élevé contre l’abrasion et les risques de coupure.La zone de protection supplémentaire située entre le pouce et l’index offre une résistance à l’abrasion double (200 %) par rapport à l’intérieur du gant, ce qui a pour effet d’augmenter sa durée de vie/durabilité.Grâce au revêtement en mousse aqua-polymère Xtra-Grip, les gants Bamboo TwinFlex™ D xg offrent une excellente adhérence dans des conditions sèches ou légèrement humides/huileuses.En outre, les gants Bamboo TwinFlex D xg se composent, au total, de 45 % de matériaux durables : polyamide recyclé et bambou-viscose, qui est fabriqué à partir de matières premières renouvelables.

Caractéristiques générales :

  • Excellente sensibilité pour un niveau de protection de coupe D
  • Haut niveau de confort pour l’utilisateur grâce à la fibre de bambou
  • 45 % de matériaux durables : polyamide recyclé et bambou-viscose, qui est fabriqué à partir de matières premières renouvelables
  • Efficacité élevée grâce à une longue durée de vie, qui lui est assurée par la protection + du revêtement premium Xtra-Grip
  • Produits en Allemagne sans rejet de CO2, exempts de solvants

Caractéristiques de protection

  • Certifié EN 388:2016 (4 X 4 1 D) et EN 407 (X 1 X X X X)
  • Testés dermatologiquement pour évaluer leur compatibilité avec la peau, exempts d’accélérateurs allergéniques
  • Particulièrement légers, fins et flexibles et offrant une protection élevée contre les coupures (4X41D selon la norme EN 388:2016)
  • Il n’est pas nécessaire d’enlever le gant grâce à l’écran tactile ; la zone de protection lisse assure un travail sans encombres ; conformément à la norme EN 407, le modèle est adapté à une chaleur de contact allant jusqu’à +100°C

Caractéristiques liées au confort

  • Fil breveté Bambou Twinflex™
  • Sensation douce et soyeuse pour la peau
  • Absorption rapide et rétention élevée de l’humidité
  • Adaptables :S’adaptent parfaitement à la forme de chaque main en 3 à 5 minutes.

Domaines d’application

  • Installation de pièces à arêtes tranchantes ou non ébarbées
  • Industrie du verre et de la métallurgie, industrie automobile
  • Travail de précision
  • Contrôle qualité
  • Domaines dans lesquels on utilise des écrans tactiles :transformation des aliments
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications / conformité (Europe) EN 388:2016 (4 X 4 1 D), EN 407 (X 1 X X X X)
Structure Maille sans coutures
Coating Material Aqua-polymère
Couleur Vert
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Viscose de bambou, élasthanne, HPPE, polyamide, acier
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 9
Norme EN388 EN 388:4 X 4 1 D
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Tricoté
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001 ; ISO 14001 ; OEKO-TEX™ Standard 100, ProDERM, Uvex pure standard
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis