missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Balances, semi-micro, Explorer
- Modèle EX125DM
- Performances intelligentes pour les applications nécessitant une précision extrême
- Le logiciel intuitif SmarTexttrade; 2.0 offre une expérience utilisateur extrêmement moderne
- Conception ingénieuse pour améliorer la convivialité
- Écran tactile en couleur
- Diamètre du plateau 80 mm
- Dimensions 230 mm x 640 mm x 467 mm (L x l x H)
- Capacité 52/120 g x lisibilité 0,01/0,1 mg
Spécification
Spécification
| Type d’affichage | Pleine couleur VGA 5,7 in, écran tactile |
| Précision affichage | 0,01, 0,01, 0,1 mg |
| Linéarité | 0,1 mg |
| Poids min. de l’échantillon | 9 mg |
| Modèle | EX125DM |
| Reproductibilité | 0,015 mg |
| Temps de stabilisation | 8 s |
| Dimensions (L x l x H) | 393 x 230 x 350 mm |
| Diamètre (impérial) du bac externe | 3,14 in |
| Diamètre (métrique) du bac externe | 80 mm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?
