missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Avantor™ BAKERBOND™ spe Octadecyl (C18) Einweg-Extraktionssäulen

Catalog No. 10117820 Alle ansehen Avantor Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
200 mg
500 mg
1000 mg
Säulenkapazität (metrisch):
3 ml
6 ml
Packungsgröße:
30 Stück
50 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 10117820

Marke: Avantor™ 702003

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Definieren und Kontrollieren kritischer Parameter für die Oberflächenchemie, um durchgehend gute Effizienz zu gewährleisten. Avantor BAKERBOND spe Octadecyl (C18) Disposable Extraction Columns wurden mit Standardgeometrien entwickelt und sind so mit den gängigsten automatisierten Liquid-Handling-Systemen zur Extraktion nichtionischer, nichtpolarer bis mittelmäßig polarer Analyte kompatibel..

  • Hergestellt aus Ultraclean-Polypropylen
  • Rückgewinnung bei der Extraktion von Analyten mit schwacher Hydrophobizität
  • Konsistente Bindungschemie
  • Breites Spektrum an Formaten

Spezifikation

Kohlenstoffbeladung 17,2%
Säulenkapazität (metrisch) 3 ml
Beschreibung Menge: 50/Pckg.
Säulenbettgewicht 500 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nichtionische, nichtpolare bis mäßig polare Analyten
Zur Verwendung mit (Geräte) BAKER SPE-12 G Column Processor Complete (6998-00) oder BAKER SPE-24 G Column Processor Complete (7208)
Sorbens C18, Octadecyl
Typ SPE-Säule
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt