missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ B-652 Polyimid-Thermotransfer-Etiketten, 25-mm-Kern

Catalog No. 11573115
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
11,1 mm
Etiketten pro Zeile:
2
3
5
7
9
15
Vertikale Wiederholung (metrisch):
8,1 mm
9,4 mm
12,5 mm
14,1 mm
Breite (metrisch):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
19,1 mm
31,8 mm
38,1 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Höhe (metrisch) Etiketten pro Zeile Vertikale Wiederholung (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
11573115 11,1 mm 7 14,1 mm 12,7 mm 1 Rollen
11543115 5,1 mm 5 8,1 mm 16,5 mm 1 Rollen
11563115 6,4 mm 2 9,4 mm 38,1 mm 1 Rollen
11553115 6,4 mm 3 9,4 mm 31,8 mm 1 Rollen
11508744 6,4 mm 5 9,4 mm 19,1 mm 1 Rollen
11523115 6,4 mm 15 9,4 mm 6,4 mm 1 Rollen
11533115 9,5 mm 9 12,5 mm 9,5 mm 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11573115 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 236727
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bedruckbare Hochtemperatur-Polyimid-Etiketten für Thermotransferdruck.

  • Dauerhafter Acrylklebstoff
  • 25 mm kleiner Kern
  • Für glatte und texturierte Oberflächen

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Bernstein
Ausführung Matt
Material Polyimid
Print Technology Thermotransfer
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Etikettierung von Platinen, Gerätekennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™ 11, BBP™ 12, Brady-Drucker PR Plus-Serie, THT-76-mm-Core-Drucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 12.7 mm
Etiketten pro Zeile 7
Menge 2500 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis +280 °C
Dicke (metrisch) 0.112 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 14,1 mm
Breite (metrisch) 12,7 mm
Höhe (metrisch) 11,1 mm
Alternate Part Number BPT-12-652-2.5
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.