missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes automatisées suspendues Axygen pour Hamilton Microlab™ Star Line et Nimbus™

Tous les produits Axygen Scientific Produits


Click to view available options
Volume (métrique):
10 mu;l
50 mu;l
300 mu;l
1000 mu;l
1 000 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Filtré:
Sans filtre
À filtre
Format:
Portoir pour pointes suspendu
Rack empilé
Conditionnement:
11520 pièces
1536 pièces
2304 pièces
Description
Axygen offre une gamme complète de conseils pour les systèmes d’automatisation de Hamilton™ Microlab™.
Les conseils sont les suivants :
- Fabrication selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et assemblage automatisé garantissant une qualité et des performances constantes.
- Exempt de RNase/DNase et apyrogène
- Disponibles en non stériles, stériles, non filtrées et filtrées.
- Des pointes conductrices en polypropylène noir sont disponibles dans un rack à pointe suspendue à 96 puits et un rack à pointes imbriquées et un format de rack individuel pour sièges de pont
- Conçu pour les stations de travail Hamilton™ MICROLAB™ STAR, Starlet, StarPlus et Nimbus™.

Spécification
Spécification
Volume (métrique) | 1000 mu;l |
Filtré | À filtre |
Stérilité | Stérile |
Couleur | Noir |
Autoclavable | Non autoclavable |
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase ni pyrogène |
À utiliser avec (application) | Les pointes conductrices à détection de niveau de liquide sont disponibles en quatre tailles et spécialement conçues pour une utilisation avec les plateformes de manipulation des liquides Hamiltontrade; ; elles permettent un pipetage de précision sur un large éventail d’applications |
Format | Portoir pour pointes suspendu |
Type de pointe | Automatisation, Rond |
Conditionnement | 1 rack/Pk, 16 PKS/Cs. |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu