missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ Axygen™ Snaplock 5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte

Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
250 Stück
Beschreibung
- MaxyClear Polypropylen bietet ausgezeichnete Transparenz und ist in einer Vielzahl an Farben erhältlich
- Die Snaplock Kappe gewährleistet eine wirksame Abdichtung, die auch während Zentrifugation oder Sieden der Probe dicht bleibt
- Ein Durchstechzugang mit einem Durchmesser von 0.28 mm in der Mitte der Kappe ermöglicht Zugang zur Probe mit einer Spritzennadel
- Mattierte Kappenoberfläche zum Markieren und matte Seitenfläche zum Beschriften
- Beständig bis zu 20,000 RZB
- Kochfest und vollständig autoklavierbar
- Mit einer Vielzahl an Optionen für verschiedene Anforderungen erhältlich:
- Maxymum Recovery™ Option bietet ausgezeichnete Genauigkeit und verhindert den Verlust kostbarer Proben
- Transparente, sterile Röhrchen sind für Anwendungen, die Sterilität erfordern, erhältlich
- In einer Vielzahl von Farben oder Mischpackungen für die einfache Probenidentifizierung erhältlich.

Spezifikation
Spezifikation
Art der Kappe | Schnappverschluss |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Kapazität (metrisch) | 5 mL |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Packung | 250 St./Packung |
Sterilität | Unsteril |
Graduated | Ja |
Verschlusstyp | Schnappverschluss |
Bodenform | Zylindrisch |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur