missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell PVA™ Handschuhe

Catalog No. 11742833 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
9
10
Packungsgröße:
1 Paar
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Die PVA-Beschichtung ist wasserlöslich. Nicht in Wasser oder Lösungen auf Wasserbasis verwenden.

Catalog No. 11742833

Marke: Ansell 15554090

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Die PVA-Beschichtung ist wasserlöslich. Nicht in Wasser oder Lösungen auf Wasserbasis verwenden.

Geeignet für den Umgang mit starken organischen Lösungsmitteln. Bequeme anatomische Handschuhe mit vorgeformten Fingern und Daumen. Das weiche, zweiteilige gestrickte Futter dämpft die Hand und absorbiert den Schweiß.

  • Ideal für die Arbeit mit Epoxiden, die Handhabung starker organischer Lösungsmittel und eine Vielzahl elektronischer Anwendungen
  • Beschichtet mit Polyvinylalkohol (PVA), um Aromaten, aliphatischen und chlorierten Lösungsmitteln zu widerstehen, die Gummi-, Neopren- und PVC-Handschuhe schnell beschädigen
  • Die begrenzten Absorptions- und Extraktionseigenschaften von PVA verhindern auch das Aufquellen und Schrumpfen.
  • Das Gewicht ist nur halb so hoch wie bei Neopren-beschichteten Stulpenhandschuhen
  • Das Interlock-Strickfutter bietet mehr Flexibilität.
  • Gebogene, vorgekegrümmte Finger und Daumen sorgen für eine natürliche Passform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN1149 + EN16350
Chlorinated No
Anwendungen Laboratory, Industrial
Farbe Rot
Latex Free Ja
Material PVA
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 9
Norm EN 388 EN 388:3121A, EN 388:3121
EN 421 No
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES BCDFIJ
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Grip Design Glatt
Auskleidungsmaterial Strick
Auskleidung Gefüttert
Modell 15-554 9 214306
Menge 1 Pair
Serie AlphaTec™ 15-554
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 35.5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt