missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell NeoTouch™ 25-201 Neopren-Handschuhe, verlängerte Manschette

Catalog No. 12415070 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Packungsgröße:
100 Stück

Catalog No. 12415070

Marke: Ansell 25201070

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Die Neoprenhandschuhe mit verlängertem Bündchen bieten hervorragenden Schutz vor Chemikalienspritzern an den Handgelenken und Unterarmen.

Aus Neopren. Ansell™ NeoTouch™ Neoprenhandschuhe verfügen über texturierte Fingerspitzen, die bei trockenen und nassen Bedingungen sicheren Halt bieten.

  • Neopren-Formulierung
  • Die texturierten Fingerspitzen bieten einen sicheren Trocken- und Nassgriff
  • Spritzschutz vor den meisten Säuren und Alkoholen
  • Polymerbeschichtung für einfaches Anziehen
  • Die verlängerten Bündchen bieten zusätzlichen Schutz für Handgelenk und Unterarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

ANSI-Abriebleistung ANSI 0
Zertifizierung/Konformität ASTM D6977, FDA 21 CFR 177-2600
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated Yes
Anwendungen Labor
AQL 1,5
Farbe Grün
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Latex Free Yes
Material Neopren
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0,13 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Neoprene Gloves
Größe S
Dicke (angloamerikanisch) 6,3 mil
Dicke (metrisch) 0,16 mm
EN 421 Yes
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Art der Handschuhstulpe Abgerundet, rollgeformt
Grip Design Textured Fingers
Auskleidung Unlined
Modell 25-201 S 385679
Serie MICROFLEX™ NeoTouch™ 25-201
Länge (angloamerikanisch) 11,5 in.
Länge (metrisch) 29 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt