missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICROFLEX™ NeoTouch™ 25-201 neopren-handschuhe, verlängerte manschette

Catalog No. 11791573 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
L
Extragroß
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Größe unitSize
11791573 Mittel -
12415070 Klein 100 Stück
12435070 L 100 Stück
11741583 Extragroß 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Catalog No. 11791573 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 25201080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Die Neoprenhandschuhe mit verlängertem Bündchen bieten hervorragenden Schutz vor Chemikalienspritzern an den Handgelenken und Unterarmen.

Aus Neopren. Ansell™ NeoTouch™ Neoprenhandschuhe verfügen über texturierte Fingerspitzen, die bei trockenen und nassen Bedingungen sicheren Halt bieten.

  • Neopren-Formulierung
  • Die texturierten Fingerspitzen bieten einen sicheren Trocken- und Nassgriff
  • Spritzschutz vor den meisten Säuren und Alkoholen
  • Polymerbeschichtung für einfaches Anziehen
  • Die verlängerten Bündchen bieten zusätzlichen Schutz für Handgelenk und Unterarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

ANSI-Abriebleistung ANSI 0,
Zertifizierung/Konformität ASTM D6977, FDA 21 CFR 177-2600
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated Ja
Anwendungen Labor
AQL 1,5
Farbe Grün
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Latex Free Ja
Material Neopren
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0,13 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Neoprenhandschuhe
Größe Mittel
Dicke (angloamerikanisch) 6,3 mil
Dicke (metrisch) 0,16 mm
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Verlängert
Grip Design Texturierte Fingerfläche
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Modell 25-201 M 385680
Verpackungsart Karton
Serie MICROFLEX™ NeoTouch™ 25-201
Länge (angloamerikanisch) 11,5 in.
Länge (metrisch) 29 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.