Learn More
Ansell Gants en néoprène pour mains sensibles 73-500 TouchNTuff™

Les gants en néoprène fin et stériles offrent une sensibilité tactile supplémentaire et une résistance aux éclaboussures chimiques pour une large gamme de produits chimiques. Compatibles avec les environnements de salles blanches de classe 100/ ISO 5.
Marque: Ansell 73500055
Description
- Néoprène sensible
- Parfait pour les applications sèches et pour un enfilage double
- Sans latex de caoutchouc naturel ou accélérateurs
- Sensibilité accrue grâce à l’épaisseur de polymère
- Conception anatomique spécifique à la main, pour plus de confort et un meilleur ajustement
- Résistance aux éclaboussures de produits chimiques
- Longue manchette ourlée à bord roulé
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Préhension facile, non poudrés
- Applications :
- Mélange de liquides
- Tests analytiques / mesures
- Opérations de cloquage
- Agglomération et pressage de médicaments
- Synthèse de matières organiques et autres
Certifications
Marquage CE, ISO 9001, ISO 13485 et ISO 14001.
Compliance
ASTM D 3577, type II, gant de cat. III.

Spécification
AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485 | |
Classe 100/ISO 5 | |
0,65 | |
Single-use | |
6,6 mil | |
Spécifique | |
Néoprène | |
0,15 mm | |
Cleanroom Gloves | |
Stérile | |
0,16 mm | |
73500055 | |
17 MPa | |
30,5 cm |
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010 | |
No | |
Blanc crème | |
Non texturés | |
0,16 mm | |
Oui | |
5,9 mil | |
Sans poudre | |
5.5 | |
6,6 mil | |
ISO 9001:2015 | |
TouchNTuff™ 73-500 | |
12 in |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.