missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Contec™ Lingettes pour salle blanche Amplitude™ EcoCloth™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Dotées d’une meilleure absorbance et des performances économiques supérieures grâce à la légèreté de leur structure. Les lingettes pour salle blanche Contec™ Amplitude™ EcoCloth™ sont plus absorbantes que les lingettes en cellulose/polyester de poids standard comparables. Elles sont idéales pour essuyer des produits avant de les introduire en salle blanche.

Marque:  Contec™ AMEC0003

242.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24309" pour bénéficier de cette offre.


 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16615514

  • 341.00€ / 3600 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 17-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Faites à base de tissu non tissé, hydroentangle en polyester/cellulose robuste et durable
  • Lingettes économiques et légères, idéales pour essuyer et absorber les déversements dans les environnements de salles blanches ; excellentes pour une utilisation dans les applications moins critiques
  • Exceptionnellement absorbantes en termes de rapport poids/capacité
  • Faibles niveaux de particules et de matières extractibles
  • Double emballage pour préserver l’intégrité du produit
  • Recommandées dans les environnements de salle blanche, de classe ISO 6 et plus
  • Nettoyage général dans les secteurs de la biotechnologie, de l’industrie pharmaceutique, des dispositifs médicaux et d’autres industries similaires
  • Conçues pour être des applications non abrasives

Order Info

Poids de base :54,2 g/m2

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Lingettes pour salle blanche Amplitude™ EcoCloth
23 cm
23 cm
Intrinsèque : 6,4ml/g ; Extrinsèque : 356ml/m² ;
Classe ISO 6
Salle blanche
9 in
9 in
Polyester Cellulose
57
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis