missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Braune Weithalsflaschen aus Packerglas mit schwarzen Phenolkappen
GREENER_CHOICE

Catalog No. 16144367 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
Packungsgröße:
24 Stück

Catalog No. 16144367

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

USP Typ III Kalknatronglas, ideal für die Lagerung lichtempfindlicher Proben oder trockener Pulver, braun. Einfaches Entfernen des Inhalts

  • Die weite Öffnung macht sie zur idealen Universalflasche.
  • Die braune Farbe filtert UV-Wellen heraus, ideal für lichtempfindliche Feststoffe
  • Klassische Vitaminflaschen für pharmazeutische Verpackungen

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 30 ml
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 25 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 16 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 24
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 28-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 65 mm
Produkttyp Weithals Packerflasche
Verschlussauskleidung Polyethylen-Konus
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 28 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 36 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt