Learn More
Description
Performances d'agitation et de chauffage constantes pour les applications générales de laboratoireL'agitateur magnétique multi-positions AM 4 est la solution idéale pour les applications de base qui ne nécessitent pas un contrôle précis de la température de l'échantillon.
L'AM 4 est équipé d'un puissant moteur sans balais pour les applications quotidiennes en laboratoire en remuant des volumes jusqu'à 15 litres (H2O).
En tournant le bouton de gauche, vous pouvez régler la température de chacune des quatre stations jusqu'à 310 °C, tandis que celui de droite permet de régler la vitesse d'agitation de 100 à 1500 rpm.
SpeedServo™ conçue par VELP qui assure une vitesse constante même lorsque la viscosité du fluide change.
Facile à utiliser, sûr et conçu pour durer
Les plaques en aluminium d'un diamètre de 135 mm assurent une grande homogénéité de température et un transfert de chaleur optimal sur toute la surface.
Quatre voyants lumineux informent toujours l'opérateur lorsque le chauffage est activé. De plus, l'icône reste allumée lorsque la température de la plaque est supérieure à 50°C même si l'instrument est éteint.
Les composants électroniques internes sont protégés par le disque isolant qui, associé au boîtier robuste en aluminium moulé sous pression , permet à l'ARE 5 de résister aux environnements et applications de laboratoire les plus exigeants.
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Alliage d’aluminium |
| Tension | 230 V |
| Matériau du corps | Epoxy-painted aluminum structure |
| Dimensions | 135 mm de diamètre |
| max. (métrique) | Up to 310°C |
| Type | Plaque chauffante à agitation magnétique |
| Forme | Rond |
| Charge max. d’échantillons | 15 L |
| Type de bouchon | UE / UK / AUS / CN |
| Nbre de positions | 4 |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.