Learn More
Description
Thermorégulation précise pour une reproductibilité élevée
L'agitateur magnétique chauffant multi-positions AM 4 Digital est la solution parfaite pour les applications de laboratoire sensibles à la température où une thermorégulation précise de l'échantillon est nécessaire pour assurer une reproductibilité maximale.
L'AM 4 Digital peut être connecté à des sondes externes Pt100 et Pt1000 ou au VTF pour un contrôle précis de la température du milieu.
Lorsqu'il est connecté à la sonde de température (Pt100 et Pt1000), l'AREX 5 Digital est en mesure de chauffer le milieu jusqu'à 310°C avec une précision de ± 1,0 °C, tandis qu'avec le VTF, l'AREX 5 Digital est en mesure de chauffer le milieu jusqu'à 300 °C avec une précision de ± 0,5 °C.
Les plaques CerAlTop™ de 135 mm de diamètre sont en alliage d'aluminium recouvert d'une couche de céramique, et assurent un transfert de chaleur homogène et rapide sur toute la surface.
Protection et confort maximum
L'agitateur magnétique chauffant multi-positions AM 4 Digital assure un haut niveau de sécurité et de protection pour les opérateurs de laboratoire.
Les composants électroniques internes sont protégés par le disque isolant qui, associé au boîtier robuste en aluminium moulé sous pression , permet à l'AREX 5 Digital de résister aux environnements et applications de laboratoire les plus exigeants.
Diverses fonctions de sécurité protègent les utilisateurs dans leurs opérations quotidiennes, telles que les circuits de sécurité, la protection contre la surchauffe et l'alarme de détection de sonde. Il est également possible de limiter la température maximale de fonctionnement pour répondre aux besoins de sécurité les plus élevés.
Un message de sécurité 'HOT' s'affiche lorsque la température de la plaque est supérieure à 50°C et que la fonction de chauffage n'est pas active.
Une interface utilisateur intelligente pour une facilité d'utilisation incroyable4 écrans LED lumineux permettent de lire facilement les conditions de fonctionnement de l'appareil et de contrôler en permanence la température et la vitesse d'agitation.
Le réglage de la vitesse est précis, allant de 50 à 1500 rpm, et grâce à un puissant moteur brushless, vous pouvez agiter des volumes jusqu'à 20 L (H2O).
SpeedServo™ conçue par VELP qui garantit une vitesse constante même lorsque la viscosité du fluide change.
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Ceramic-coated Aluminum Alloy |
| Tension | 230 V |
| Comprend | Plaque chauffante à agitation uniquement |
| Matériau du corps | Epoxy-painted aluminum structure |
| Dimensions | 135 mm de diamètre |
| max. (métrique) | Up to 310°C |
| Type | Plaque chauffante à agitation magnétique |
| Forme | Rond |
| Charge max. d’échantillons | 20 L |
| Type de bouchon | UE / UK / AUS / CN |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.