missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Aluminum Oil Bath for MR300X

Product Code. 10334621 Shop All Heidolph Instruments Products
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
2 L
4 L
Dimensions (L x W):
188 x 121 mm
246 x 143 mm
Unit Size:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacity (Metric) Dimensions (L x W) unitSize
10334621 2 L 188 x 121 mm Each
10550092 4 L 246 x 143 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Récupel-bijdrage uitgesloten
Artikelnummer. 10334621 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5049200000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Récupel-bijdrage uitgesloten

Aluminum Oil Bath for MR300X with 2 or 4 liter capacity for maximum temperature of 250°C that is ideal for use in research, scientific, and laboratory environments.

  • Aluminum bath for superior heat transfer
  • Comes with two insulated safety handles and safety rim for secure mounting on the hot plate
  • Heidolph oil bath for max. temp. of 250°C
  • Provide more uniform heat in comparison to other heating devices
  • Ideal for use in research, scientific, and laboratory environment
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Capacity (Metric) 2 L
Dimensions (L x W) 188 x 121 mm
Temperature (English) 482°F
Temperature (Metric) 250°C
Material Aluminum
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.