missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Einwegprodukt
- Geeignet für eine Vielzahl von Wäge-, Abgabe- und Verarbeitungsanwendungen im Labor.
- Alle Pfannen sind kontaminations- und ölfrei.
- Die Schalen sind stapelbar und bestehen aus dünnwandigem Aluminium.
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 20 mL |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Material | Aluminium |
| Form | Runden |
| Typ | Wägeschale |
| Menge | 100/Packung |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,5 in. |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2 in. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?