missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Structure interlock indémaillable à double maille du polyester à filaments continus 100 %
- Lingette étanche à deux plis avec une très grande absorbance
- Lingette idéale pour une utilisation dans plusieurs environnements
- Excellent pour ramasser de grandes quantités de liquides et pour appliquer des produits chimiques
- Lingette résistante à l’abrasion avec une main souple et flexible
- Traçabilité d’un lot à l’autre
Order Info
Disponible à sec ou stérile. Poids de base : 185 g/m2.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes SterileWipe™ AS 10 |
| Longueur (impériale) | 12 in |
| Longueur (métrique) | 30,5 cm |
| Largeur (impériale) | 12 in |
| Largeur (métrique) | 30,5 cm |
| Matériau | Polyester |
| Poids de base | 185 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 |
| Bords | Scellé |
| Dimensions (L x l) | 12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm) |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?
