missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Syngene™ Hotte de microscope pour protéger les process Airclean™
GREENER_CHOICE

Code produit 16552972 Tous les produits Syngene Produits
Change view
Click to view available options
Largeur (impériale):
32 in
48 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) unitSize
16552972 48 in 1 pièce
16532972 32 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16552972 Fournisseur Syngene™ Code fournisseur SYN48PPUVCE

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Protection des process avec microprocesseur et châssis de microscope UVTect™

  • Station de travail à flux laminaire vertical AirClean™ Systems série AC600
  • Le flux d’air laminaire est décrit comme le flux d’air parallèle fluide et lisse dans une direction cohérente
  • Idéal pour les applications qui ne sont pas dangereuses pour l’opérateur mais qui nécessitent un espace de travail propre
  • Une conception compacte et légère offre plusieurs zones propres au sein d’un laboratoire
  • La filtration en deux étapes fournit de l’air de flux laminaire de classe 100 propre pour protéger les process
  • L’air de la pièce traverse d’abord un préfiltre de charge électrostatique, puis un filtre HEPA qui produit de l’air pur ISO 5
  • Certification indépendante pour répondre ou dépasser les normes de hottes applicables

Spécification

Type de produit Flux laminaire
Profondeur (métrique) 61 cm
Hauteur (métrique) 81,28 cm
Largeur (impériale) 48 in
Largeur (métrique) 121,92 cm
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.