missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Mit UVTect Mikroprozessorsteuerung
- Bietet vertikalen laminaren Luftstrom der Klasse 100 und zeitgesteuertes UV-Licht für Sterilisation
- Enthält HEPA-Filter, Vorfilter, Fluoreszenzlicht, UV-Einlegeboden mit Pipettenhalter, Sicherheitsschalter und Schlupfluke
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Holten PCR Workstation |
| Zertifizierung/Konformität | UL-, CSA- und CE-zugelassen |
| Enthält | UV-Steuerung |
| Spannung | 220 V |
| Breite (angloamerikanisch) | 32 in. |
| Breite (metrisch) | 81,28 cm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?

