missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Solutions tampons pH colorées
- Haute résolution
- Testé à 20 °C ou 25 °C
- Certifié par Reagecon’ s Méthode d'essai accréditée ISO/IEC 17025
- NIST traçable
- Présentés en différentes tailles de boîtes
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 0°C |
| Couleur | Rouge |
| pH | 4,00 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 ml |
| Odeur | Caractéristique |
| Informations sur la solubilité | Fully miscible in water |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?
