missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Racks en acrylique pour flacons d’échantillonnage automatique
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
160 x 160 x 30 mm
173 x 91 x 20 mm
173 x 95 x 20 mm
175,8 x 115,5 x 20 mm
Positions:
25
40
50
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Portoir pour flacons |
| Bouchon inclus | Non |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Acrylique |
| Positions | 50 |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons cylindriques 1,5 ml, 2 ml |
| Nb par paquet | 1 |
| Dimensions (L x l x H) | 173 x 95 x 20 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu