missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heathrow Scientific™ Support de pipettes en acrylique 3 places
Tous les produits Thermo Scientific Incubateurs à CO2 Produits

Description
- En acrylique
- Support de pipettes classique 3 places
- Compatible avec la plupart des grandes marques de pipettes
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité | Pipettes |
| Matériau | Acrylique |
| Positions | 3 |
| Forme | En forme de Z |
| Empilables | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 1 de chaque |
| Longueur (métrique) | 15.3 cm |
| Longueur (impériale) | 6 in |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?