missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Testeur de conductivité accumet™ AET30

Code produit. 15563653 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Autonomie de la batterie:
Plus de 150 heures
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Testeur de conductivité accumet AET30, points de calibrage : Trois autos ou trois manuels, plage : à 200,0 uS/cmà 2 000 uS/cmà 20,00 mS/cm, 0 à 50,0°C/32,0 à 122°F, précision : +/- 1 % de la pleine échelle, +/- 0,5°C +/- 0,9°F + 1 LSD, durée de vie des piles : Plus de 150 heures

Testeur de conductivité accumet AET30, points de calibrage : Trois autos ou trois manuels, plage : à 200,0 uS/cm

à 2 000 uS/cm

à 20,00 mS/cm, 0 à 50,0°C/32,0 à 122°F, précision : +/- 1 % de la pleine échelle, +/- 0,5°C

+/- 0,9°F + 1 LSD, durée de vie des piles : Plus de 150 heures

Caractéristiques du produit :
  • Multi-plage avec options sélectionnables manuellement ou automatiquement : un seul testeur pour l’eau pure comme pour les eaux usées !
  • Capteur remplaçable par l’utilisateur : remplacez les capteurs vous-mêmes. Les capteurs durent plus longtemps grâce à l’élément réalisé en acier inoxydable AI316 et au boîtier du capteur en VALOX™
  • Grand écran pour des relevés simultanés de température, modes d’affichage, ATC, niveau de la batterie
  • Étalonnages à point unique et points multiples avec options automatiques ou manuelles
  • Design stabilisateur et étanche : le boîtier étanche IP67 permet de garder le testeur en bon état même dans des conditions humides. Le design stabilisateur à rainures unique assure une préhension ferme
  • Coupelle innovante : le design innovant du boîtier du capteur permet de traiter les petits volumes d’échantillons avec une coupelle ou en immersion. Le boîtier du capteur est réalisé en VALOX pour une durabilité chimique supérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description Testeur de conductivité Fisherbrand accumet AE30
Précision (conductivité) ±1 % de la pleine échelle
À utiliser avec (application) Généralités : À utiliser dans le cadre du traitement de l’eau et des eaux usées, la purge de chaudières, les réservoirs de rinçage de galvanoplastie, l’eau potable, les cultures hydroponiques, l’industrie graphique, l’aquaculture, les aquariums, la pisciculture, les piscines et spas
Measurement Modes Conductivité, température, Temperature
Points d’étalonnage (conductivité) Trois auto ou trois manuels
Gamme (conductivité) à 200.0μS/cm
à 2,000μS/cm
à 20.00mS/cm
Résolution (conductivité) 0.1μ S/cm
1μ S/cm
0.01 mS/cm
Compensation thermique Automatique (0° à 50°C)
Plage de températures (métrique) 0°C à 50°C
Résolution (température) 0,1°C (0,1°F)
Précision (température) ± 0,5°C ± 0,9°F + 1 LSD
Étalonnage de la sonde de température ± 5,0°C / ± 9,0°F
Mémoire Mémoire non-volatile
Dimensions (L x l x H)
  • Testeur : 16.5 cm x 3.8 cm
  • Emballé : 18.5 cm x 6.5 cm
Poids (métrique)
  • Testeur : 90g
  • Emballé : 200 g
Alimentation électrique Batterie ; extinction automatique en 8.5 minutes après appui sur la dernière touche
Type de batterie 4 micro-piles alcalines 1.5V “A”76 (incluses)
Autonomie de la batterie Plus de 150 heures
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis