missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Grand écran - double affichage LCD pour une meilleure lisibilité, offre des informations exhaustives sur les instruments de mesure
- Boîtier étanche et anti-poussière - classé IP67 , préserve l’intégrité de votre testeur même dans des conditions difficiles. En plus il flotte !
- Capteur remplaçable par l’utilisateur - utilisation du même instrument de mesure plusieurs fois
- Le capteur à jonction double offre une plus longue durée d’utilisation
- Étalonnage par bouton-poussoir avec reconnaissance automatique du tampon - étalonnage simple et rapide sans risque d’erreurs d’étalonnage
- Compensation automatique de la température (ATC) - garantit une précision optimale avec des températures fluctuantes
- Choix d’étalons de tampon pH répondant aux normes des États-Unis ou NIST pour un étalonnage jusqu’à 3 points
- Affichage et lecture simultanée de la température
- La mise hors tension automatique permet d’économiser la batterie lorsque l’instrument n’est pas utilisé
- La fonction “Hold” (Maintien) fige momentanément l’écran pour faciliter la lecture
- Autodiagnostic pour dépannage aisé (par ex. indicateur du niveau de la batterie, codes des messages)
- Une économie d’énergie améliorée permet une durée d’utilisation plus longue de jusqu’à 500 heures grâce à un kit batterie unique
- Grand affichage double personnalisable
- Autodiagnostic
- Fonction Hold (Maintien)
- Compensation automatique de la température : oui
Spécification
Spécification
| Description | Testeur de pH Fisherbrand accumet AE15 |
| Précision (température) | 0,5°C/0,9°F |
| Précision (pH) | ±0,01 |
| À utiliser avec (application) |
|
| Gamme (pH) | -1 à 15 |
| Résolution (pH) | 0,01 |
| Calibration Points | États-Unis : pH 4,01, 7,00, 10,01 ; NIST : pH 4,01, 6,86, 9,18 |
| Résolution (température) | 0,1°C, 0,1°F |
| Type d’affichage | Écran double LCD avec indicateur de niveau de batterie, messages et codes d’erreur |
| Alimentation électrique | Batterie ; mise hors tension automatique après 8.5 minutes |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?