missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ pH-mètre portable accumet™ AE6

Code produit 15523653 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Type:
Instrument de mesure avec sonde 3 en 1
Instrument de mesure avec électrode de pH DJ
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
15523653 Instrument de mesure avec sonde 3 en 1 1 pièce
15533653 Instrument de mesure avec électrode de pH DJ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15523653
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Includes

Électrode de pH/température

pH-mètre portatif Fisherbrand Accumet AE6, comprenant : une électrode de pH / de température, précision : +/- 0,01 pH, +/-0,5°C, +/- 1 mV, plage : -1 000 à 1 000 mV, 0 à 14, résolution : 0,01, 1 mV, 0,1°C, type de batterie : 4 x AAA

 Caractéristiques du produit :
  • Étalonnage multipoint sur simple pression d’un bouton (jusqu’à cinq points) avec une précision à pleine échelle de ±1 %
  • Option d’étalonnage automatique rapide et facile ou d’étalonnage manuel personnalisé proche de l’échantillon
  • Sélection automatique des mesures de conductivité / TDS pour réponse rapide et meilleure résolution sur une large plage de mesures
  • Compensation automatique de la température (ATC) pour une précision optimale avec des températures fluctuantes
  • La fonction "Hold" fige temporairement la lecture pour une visualisation aisée
  • L’arrêt automatique économise la batterie après une période sans utilisation
  • Auto-diagnostic avec codes d’erreur explicites pour un dépannage facile
  • Le grand écran LCD personnalisé offre une bonne lisibilité même à distance
  • Électrode avec ATC intégrée conçue pour minimiser la présence de bulles d’air lors de la mesure
  • La botte en caoutchouc protectrice protège l’instrument de mesure des chutes accidentelles et possède un support intégré robuste facilitant les tâches effectuées sur paillasse
  • Kit en option - contient tout le nécessaire à l’étalonnage et la mesure dans un étui de transport robuste

Applications :
  • Analyses de routine : pour des contrôles de conductivité ou de TDS rapides et précis en laboratoires, sur le terrain et en établissements scolaires.
  • Environnement / agriculture : utile aux contrôles des nutriments et fertilisants dans les cultures hydroponiques et l’industrie agricole.
  • Tests de qualité de l’eau : pour l’analyse de l’eau calcaire, de l’eau non traitée, de l’eau de rinçage industrielle, de l’eau potable, des effluents aqueux, de l’eau des piscines et de l’eau en entrée de processus. Idéal pour tous types de test d’assurance qualité, d’industrie d’impression et de qualité de l’eau
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Comprend pH-mètre/redox AE6, couvercle/support en caoutchouc, électrode combinée pH/température 3 en 1 ECFC7352901B et kit de transport pH
Précision (température) ±0,5°C
Précision (mV) ±1
Précision (pH) ±0,01
À utiliser avec (application) Applications
  • Test la qualité de l’eau : Pour l’analyse de l’eau des piscines et des thermes, processus lithographiques, analyse de l’eau des chaudières et des tours de refroidissement et tout type de test d’assurance qualité et de qualité de l’eau
  • Environnement/agriculture
Étalonnage Options d’étalonnage du tampon de pH :
  • États-Unis : pH 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45
Gamme (pH) 0 à 14
Résolution (pH) 0,01
Gamme (mV) -1000 à 1000 mV
Résolution (mV) 1 mV
Calibration Points 1 à 5
Plage de températures (métrique) 0°C à 100°C
Résolution (température) 0,1°C
Modèle AE6
Compensation thermique Automatique / Manuel (0 à 100°C)
Type de batterie 4 x AAA
Type Instrument de mesure avec sonde 3 en 1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.