missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre à filetage court de 9 mm, à ouverture large, silanisé
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1,8 ml
1,85 ml
Marking Spot:
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
Modèle:
Cône interne
Spécification
Spécification
| Description | Silanisé |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | verre |
| Volume (métrique) | 1,85 ml |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Graduée | Non |
| Type de goulot | Filetage court |
| Type d’emballage | CleanPack, boîte en PP |
| Volume (métrique) résiduel | < 120 μl |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu