missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Lunettes secondaires pour les utilisateurs qui portent également des verres de correction avec un concept de charnière de branche
- Branches latérales graduées en matériau souple et flexible pour un confort et une préhension améliorés
- Vision périphérique sans restriction
Revêtement Supravision Excellence
- Intérieur :Antibuée
- Extérieur :Résistance aux rayures et aux produits chimiques
- Faciles à nettoyer et moins sensibles aux salissures
Revêtement Supravision Sapphire
- Intérieur :Résistance aux rayures et aux produits chimiques
- Extérieur :Résistance aux rayures et aux produits chimiques
- Les propriétés antiadhésives permettent d’éliminer facilement les saletés graisseuses et aqueuses
Revêtement Infradur Plus
- Intérieur :Antibuée
- Extérieur :Antirayures
- Minimisent les brûlures dues aux étincelles de soudage
Spécification
Spécification
| Type de lentille | Supravision Excellence |
| Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 166-2001, EN 170-2002 |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| Couleur de la monture | Noir |
| Modèle | 9169 Super F OTG |
| Matériau | Polycarbonate |
| Jetable | Réutilisable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?