missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ SP Scienceware™ Aufbewahrungsbehälter für Kryofläschchen mit 81 Plätzen

Catalog No. 15590082 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Grün
Naturfarben
Orange
Violett
Packungsgröße:
5 Packungen
5 Stück

Catalog No. 15590082

Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F188520011

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge

Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen sorgen für kompakte Lagerung und Ordnung von Kryofläschchen auf dem Labortisch, im Gefrierschrank oder während des Transports. Im Gegensatz zu Kartonmodellen werden diese stabilen Behälter nicht bei Feuchtigkeit und intensiver Verwendung zerbrechen.

  • Bei Temperaturen von -80 bis +121 °C verwendbar
  • Behälter mit 81 Plätzen und 9 x 9 Reihen können 0,5-, 1,5- und 2,0 ml-Röhrchen und Kryofläschchen aufnehmen
  • Fünf Farboptionen, die für die Organisation und schnelle visuelle Identifizierung von Proben nützlich sind
  • Sichere sitzende, abnehmbare, durchsichtige Deckel ermöglichen schnelles Überschauen des Inhalts; matte Abdeckungen auf zwei Seiten erlauben eine problemlose Beschriftung
  • Mit dem alphanumerischen Raster können Sie einzelne Proben verfolgen
  • “Rutschfeste” Kuhlen sind in Boden und Deckel eingegossen und gewährleisten sicheres Stapeln
Abmessungen der Behälter: 14 x 14 x 4,8 cm

Spezifikation

Farbe Naturfarben
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für eine kompakte Aufbewahrung und Ordnung von Kryoröhrchen auf dem Arbeitstisch, im Gefrierschrank oder während des Transports
Zur Verwendung mit (Geräte) 0,5, 1,5 und 2,0 ml-Röhrchen und Kryofläschchen
Aufnahmevermögen 0,5, 1,5 und 2 ml-Röhrchen und Kryofläschchen
Enthält Etikett mit alphanumerischem Raster, durchsichtige Deckel, matte Abdeckungen auf zwei Seiten
Anzahl Plätze 81
Produkttyp Kryo-Lagerungsbox
Menge 5/Pckg.
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112 °F bis +249,8 °F
Temperaturbereich (metrisch) -80 °C bis 121 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt