missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker der Serie 7950
Beschreibung
Druckerbänder für Thermotransferdrucker der Serie 7950
- Gestochen scharfe Druckqualität
- Farbband mit der Tintenseite nach außen
- Band mit Wachs/Harz-Formulierung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Farbband für Thermotransferdrucker |
| Farbe | Blau |
| Durchmesser (metrisch) | 12,7 mm Innendurchmesser |
| Abmessungen (L x B) | 70 m x 110 mm |
| Beschreibung | Wachs/Harz-Farbbandformulierung |
| Bedruckbare Seiten | Farbseite außen |
| Alternate Part Number | R7950-110X70/O |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?