missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Plateforme rotative 3D
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU, UK, CN
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Tapis en caoutchouc bosselé ; 6 bandes de fixation de tube
Cette plateforme rotative offre un mouvement orbital lisse pour le mélange dans les flacons, les boîtes, les plaques et les tubes de culture
Inclut un tapis en caoutchouc bosselé et 6 bandes de sécurité pour tube
- Réglage simple de la vitesse de 2 à 80 tr/min.
- Mouvement non agressif idéal pour les gels de coloration sans détruire les bords ou pour garder les tissus fragiles intacts pendant l’incubation
- La grande plateforme peut accueillir les récipients les plus couramment utilisés grâce à un tapis antidérapant qui empêche le patinage
- L’alimentation basse tension permet un fonctionnement en chambre froide sûr et une faible consommation d’énergie
- La plage de températures de fonctionnement de 5°C à 40°C permet une utilisation dans des réfrigérateurs ou des incubateurs qui ne sont pas à CO2
- Fonctionnement continu ou programmé avec arrêt automatique
- L’écran affichera les derniers réglages utilisés, même après une mise hors tension.
- Poursuivez l’exécution à la dernière vitesse définie et avec le temps restant lorsque la puissance est rétablie.
- Alarme sonore et visuelle : En mode programmé, lorsque le décompte atteint zéro, l’alarme retentit 5 fois, puis l’affichage de la durée indique “Fin” et clignote en permanence. Vous pouvez interrompre l’alarme en appuyant sur n’importe quelle touche.
- Prise internationale
Warranty
2 ans
Spécification
Spécification
| Angle d’inclinaison | 7° |
| Vitesse de rotation | 2 à 80 tr/min |
| Tension | 100/240 V |
| Plage de températures (métrique) | 5°C à 40°C |
| Certifications/Conformité | CE |
| Type de bouchon | Prise EU, UK, CN |
| Matériau | Plateforme en aluminium |
| Dimensions (L x l) de la plateforme | 306 x 266 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 415 x 293 x 170 mm |
| Modèle | Prise internationale |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu