missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grant Instruments™ 360° Vertikaler Multifunktionsrotator

Catalog No. p-8014601
Change view
Click to view available options
Anzahl Positionen:
26
48
Tragkraft (metrisch):
0,5 kg
0,8 kg
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Anzahl Positionen Tragkraft (metrisch) unitSize
11481068 26 0,5 kg 1 Stück
11481018 48 0,8 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. 11481068 Lieferant Grant Instruments™ Lieferanten-Nr. PTR35
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Stellt alle Funktionen zur Verfügung – senkrechte Bewegung, Hin- und Herbewegung und Vibration zum gründlichen Mischen der Mikroröhrchen und für eine reproduzierbare Probenvorbereitung. Grant Bio™ 360° Der senkrechte Multifunktions-Rotator verfügt über ein Niederspannungskabel, das leicht durch die Türfugen passt und so den Einsatz in Inkubatoren, Kühlschränken und Arbeitsstationen ermöglicht.

  • Vertikale 360°-Drehung, Hinundherbewegung und Vibration in einem kompakten Produkt
  • Drehzahl der vertikalen Drehung: 1 bis 100 U/min
  • Reziproke Rotation: 1 bis 90° Drehwinkel
  • Vibration: programmierbar in Stufen von 1 bis 5 Sekunden
  • Vollständig programmierbare Funktionsabfolge, einschließlich Pausen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Tragkraft (metrisch) 0,5 kg
Drehzahlbereich 1 bis 100 U/min
Elektrische Anforderungen 120/230 V, 50/60 Hz
Spannung 120/230 V
Temperaturbereich (metrisch) 4 bis 40 °C
Wirkleistung 8 W
Stromstärke 0,66 A
Drehung 360°, vertikal
Produkttyp Rotationsmischgerät
Frequenz 50/60 Hz
Höhe (metrisch) 155 mm
Länge (metrisch) 195 mm
Breite (metrisch) 365 mm
Gewicht (metrisch) 1,8 kg
Anzahl Positionen 26
Zeitschaltbereich 1 min bis 24 h
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.