missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 15 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 15-425
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Noir, Gris, Rouge
Rouge, Blanc, Noir
Transparent, Noir, Black
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
PTFE/butyle
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
1,3 mm
1,6 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
Matériau (doublure) | PTFE/butyle |
Couleur | Noir, Gris, Rouge |
Diamètre (métrique) externe | 15 mm |
Matériau | Polypropylène |
À utiliser avec (application) | Stockage |
Quantité | 100 |
Épaisseur (métrique) | 1,6 mm |
Type | À vis |
Taille du bouchon | 15 mm |
À utiliser avec (équipement) | Flacons à vis 15-425 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu