missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Flacon avec col à sertir de 13 mm, en verre transparent
Tous les produits Fisherbrand ProduitsSpecifications
Specifications
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 3,6 ml |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Type de goulot | À sertir |
| Type d’emballage | Boîte en polypropylène |
| Volume (métrique) résiduel | < 1 μl |
| Volume (métrique) de travail | 3 mL |
| Type de base | Fond plat |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?