Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique ambrés assemblés de 10mm
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination. Chaque kit pratique (assemblé) Thermo Scientific™ National de flacons ambrés de 10 mm contient 100 flacons en verre ambré assemblés avec 100 bouchons à vis et septa. Les kits sont emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent ou dans des polysacs économiques.
- Les kits assemblés contiennent 100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
- Emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent ou dans des polysacs
- Les plateaux de flacons sont empilables pour un stockage facile
- Les plateaux contiennent les flacons à la verticale ce qui facilite le remplissage et permet de conserver les flacons en ordre
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Description | Verre ambré ; Bouchon blanc ; Septum Shimadzu en PTFE / silicone |
| Diamètre (métrique) interne | 12 mm |
| Couleur | Ambré |
| Matériau | Verre, PTFE, Silicone |
| Pré-fendu | No |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Septum | PTFE / silicone, Shimadzu |
| Comprend | Flacon : C4010-2, bouchon : C4010-35W |
| Nb par paquet | 100 |
| Afficher plus |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.