missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ Agitateur à vortex 1
Tous les produits IKA Produits

missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tension:
100/240 V
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
- Petit, compact et fiable
- Vitesse réglable à l’infini de 1000 à 2800 tr/min
- Excellente action de mélange
- Le boîtier supérieur et la surface du tube à essai sont en plastique inerte
- La partie inférieure est un boîtier en zinc moulé sous pression, revêtu
Spécification
Spécification
| Tension | 100/240 V |
| Puissance | 30 W |
| Type de produit | Agitateur à vortex |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Hauteur (métrique) | 95 mm |
| Largeur (métrique) | 95 mm |
| Poids (métrique) | 0,55 kg |
| À utiliser avec (équipement) | Mélange |
| Comprend | Transformateur d’alimentation universel 12 VDC |
| Indice IP | IP 40 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu