Learn More
- Home
- Products
- Röhrchen
- Mikroröhrchen
- Thermo Scientific™ 0,5 ml, ohne Rändelung, ohne Rand, bernsteinfarben
Thermo Scientific™ 0,5 ml, ohne Rändelung, ohne Rand, bernsteinfarben
Catalog No. 10463182
Alle ansehen MBP Molecular BioProducts Produkte

| Codice prodotto. | Kapazität (metrisch) | Bodenform | Verschlusstyp | Sterilität | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10463182 | 1,5 ml | Konisch | Befestigte Kappe | Steril | - |
| 16245530 | 0,5 ml | Stehrand | Nicht enthalten | Unsteril | 5000 Stück |
| 16265610 | 0,5 ml | Stehrand | Schraubkappe mit O-Ring (nicht befestigt) | Unsteril | 5000 Stück |
| 16245550 | 0,5 ml | Stehrand | Befestigte Kappe | Steril | 5000 Stück |
| 16255530 | 0,5 ml | Stehrand | Nicht enthalten | Steril | 5000 Stück |
| 16265540 | 0,5 ml | Ohne Umrandung | Nicht enthalten | Unsteril | 5000 Stück |
| 16225540 | 0,5 ml | Ohne Umrandung | Schraubkappe mit O-Ring (nicht befestigt) | Unsteril | 5000 Stück |
| 16205540 | 0,5 ml | Ohne Umrandung | Befestigte Kappe | Steril | 5000 Stück |
| 16275540 | 0,5 ml | Ohne Umrandung | Nicht enthalten | Steril | 5000 Stück |
| 16235530 | 0,5 ml | Stehrand | Nicht enthalten | Unsteril | 5000 Stück |
| 10061982 | 0,5 ml | Stehrand | Schraubkappe mit O-Ring (nicht befestigt) | Unsteril | 5000 Stück |
| 10193672 | 0,5 ml | Stehrand | Befestigte Kappe | Steril | 5000 Stück |
| 16265530 | 0,5 ml | Stehrand | Nicht enthalten | Steril | 5000 Stück |
| 16275550 | 1,5 ml | Ohne Umrandung | Nicht enthalten | Unsteril | 5000 Stück |
| 16225550 | 1,5 ml | Ohne Umrandung | Schraubkappe mit O-Ring (nicht befestigt) | Unsteril | 5000 Stück |
| 16245540 | 1,5 ml | Ohne Umrandung | Befestigte Kappe | Steril | 5000 Stück |
| 16285550 | 1,5 ml | Ohne Umrandung | Nicht enthalten | Steril | 5000 Stück |
| 16285610 | 1,5 ml | Stehrand | Nicht enthalten | Unsteril | 5000 Stück |
| 10501473 | 1,5 ml | Freistehend | Schraubkappe mit O-Ring (nicht befestigt) | Unsteril | 5000 Stück |
| 10778754 | 1,5 ml | Stehrand | Befestigte Kappe | Steril | 5000 Stück |
| 16295610 | 1,5 ml | Stehrand | Nicht enthalten | Steril | 5000 Stück |
| 16265550 | 1,5 ml | Ohne Umrandung | Nicht enthalten | Unsteril | 5000 Stück |
| 10463372 | 1,5 ml | Konisch | Schraubkappe mit O-Ring (nicht befestigt) | Unsteril | 5000 Stück |
| 16295550 | 1,5 ml | Ohne Umrandung | Nicht enthalten | Steril | 5000 Stück |
| 16245620 | 2 ml | Stehrand | Nicht enthalten | Unsteril | 5000 Stück |
| 16215620 | 2 ml | Stehrand | Schraubkappe mit O-Ring (nicht befestigt) | Unsteril | 5000 Stück |
| 16265560 | 2 ml | Stehrand | Befestigte Kappe | Steril | 5000 Stück |
| 16255620 | 2 ml | Stehrand | Nicht enthalten | Steril | 5000 Stück |
| 16295560 | 2 ml | Ohne Umrandung | Nicht enthalten | Unsteril | 5000 Stück |
| 16245560 | 2 ml | Ohne Umrandung | Schraubkappe mit O-Ring (nicht befestigt) | Unsteril | 5000 Stück |
| 16205550 | 2 ml | Ohne Umrandung | Befestigte Kappe | Steril | 5000 Stück |
| 16205570 | 2 ml | Ohne Umrandung | Nicht enthalten | Steril | 5000 Stück |
| 16235620 | 2 ml | Stehrand | Nicht enthalten | Unsteril | 5000 Stück |
| 10246122 | 2 ml | Stehrand | Schraubkappe mit O-Ring (nicht befestigt) | Unsteril | 5000 Stück |
| 11868342 | 2 ml | Freistehend | Befestigte Kappe | Steril | 500 Stück |
| 16265620 | 2 ml | Stehrand | Nicht enthalten | Steril | 5000 Stück |
| 16285560 | 2 ml | Ohne Umrandung | Nicht enthalten | Unsteril | 5000 Stück |
| 10473372 | 2 ml | Ohne Umrandung | Schraubkappe mit O-Ring (nicht befestigt) | Unsteril | 5000 Stück |
| 10245742 | 2 ml | Konisch | Befestigte Kappe | Steril | 5000 Stück |
| 16215570 | 2 ml | Stehrand | Nicht enthalten | Steril | 5000 Stück |
| 10032232 | 0.5 ml | Konisch | Verschlusskappe und O-Ring, nicht angebracht | Unsteril | 5000 Stück |
| 10104062 | 0.5 ml | Konisch | Schraubverschluss und O-Ring, angebracht | Steril | 5000 Stück |
Descrizione
Die Thermo Scientific™ Mikroröhrchen mit Schraubverschluss, robuster Konstruktion und Materialauswahl eignen sich gut für die Arbeit mit Biologika und sind in einer Vielzahl an verschiedenen Ausführungen, wie z. B. glasklare Röhrchen mit Außengewinde und braune Röhrchen mit UV-Schutz, erhältlich. Es gibt Optionen mit und ohne Stehrand zum Aufstellen des Röhrchens, geriffelte und nicht geriffelte Röhrchen zur Einhandbedienung, die Größen 0.5 ml, 1.5 ml und 2.0 ml sowie die Option für mehrfarbige Verschlusskappen mit oder ohne angehängte Träger. Mikroröhrchen mit Schraubverschluss bieten ein robustes Design mit einem O-Ring zur Vermeidung von Lecks unter anspruchsvollen Bedingungen.
Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss
- Röhrchen mit konischem Boden wurden entwickelt, um den Probenverlust bei der Entnahme zu reduzieren
- Der Schraubverschluss mit O-Ring schützt durch eine positive Abdichtung vor Auslaufen
- Der am Röhrchen befestigte Schraubverschluss ist für eine bequeme Handhabung vollständig drehbar – der anhängende Schraubverschluss ist die ideale Lösung, wenn es wichtig ist, ein Röhrchen stets mir derselben Kappe zu verwenden
- Die Röhrchen sind zum Schutz wertvoller lichtempfindlicher Proben in brauner Ausführung mit passendem braunem Schraubverschluss erhältlich
- Die Graduierungen auf dem Mikrozentrifugenröhrchen ermöglichen einen effektiven Probennachweis
- Die geriffelte Außenseite der freistehenden Mikrozentrifugenröhrchen ermöglicht einhändiges Öffnen und Schließen, wenn diese in Racks mit gerillten Vertiefungen stehen
- Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss eignen sich für viele automatisierte Systeme
- Der O-Ring ist aus strapazierfähigem Ethylen-Polypropylen-Dien-Monomer gefertigt
Höchste Qualität
- Diese aus reinem Polypropylen gefertigten Mikrozentrifugenröhrchen gewährleisten Probenintegrität und Sicherheit beim Kochen und Gefrieren sowie bei der Zentrifugation
- Nicht sterile Produkte sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren
Verschiedene Farben und Verpackungsarten
- Die Röhrchen sind in verschiedenen Verpackungsarten erhältlich, um zum Kontaminationsschutz im Labor beizutragen; nicht sterile Röhrchen sind zum Schutz vor Kreuzkontamination in einzeln versiegelten Beuteln mit jeweils 50 Röhrchen verpackt
- Sterile Röhrchen sind mit aufgeschraubten Verschlusskappen verpackt
- Nicht sterile Röhrchen sind zum Schutz vor Kreuzkontamination in einzeln versiegelten Beuteln mit jeweils 50 Röhrchen verpackt
- Die Schraubverschlüsse sind standardmäßig in folgenden Farben erhältlich: Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb und Gemischt, um die Identifizierung von Proben zu erleichtern; angehängter Schraubverschluss mit O-Ring in Natur ist separat erhältlich
Empfohlen für:
Tägliche Routineaufgaben im Labor, einschließlich Zentrifugation und Kurzzeitlagerung von Proben.
Specifica
Specifica
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 1,5 ml |
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Material | Polypropylen |
| Enthält | Knurl |
| Verpackung | 500 pro Packung, 10 Packungen pro Karton, 5000 pro Karton. Einzelverpackung. ZipLock-Beutel |
| Temperaturbereich (metrisch) | Kühllagerung:-80 °C bis +95 °CFlüssiger Stickstoff:Kurzfristige Dampfphase und Schockgefrieren zulässig, nicht empfohlen für die Lagerung in LN2 |
| Reinigungsnachweise | Elektronenstrahl-sterilisiert, SAL 10-6 Frei von: RNase/DNase, Human- und Maus-DNA, Pyrogen, Endotoxin, Bioburden, ATP und PCR-Inhibitoren |
| UV-Widerstandsfähigkeit | Ultraviolett(UV)-Schutz durchschn. 1.22 % Transmission zwischen 220 und 500 nm |
| Bindungseigenschaft | Geringe Nukleinsäure- und Proteinbindung und geringe Enzymimminhibition |
| Max. Drehmoment | Manuelles/Hand-Drehmoment:Standard:0,125 bis 2,5 lbsf.in; metrisch:1,412 bis 28,24 Ncm.Drehmomentnorm für Automatisiert/Roboter:1,312 bis 2,5 lbsf.in; metrisch:14,83 bis 28,24 Ncm |
| Sterilität | Steril |
| Graduated | Ja |
| Verschlusstyp | Befestigte Kappe |
| Fit for Purpose | Steril und PCR-fähig |
| Bodenform | Konisch |
| Max. RZB | 20000xG |
| Produkttyp | Screw-cap Microtube |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
† Unterliegt der standardmäßigen eingeschränkten Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Mikroröhrchen mit Schraubverschluss und Verschlusskappen sind nicht zum Autoklavieren empfohlen. Steril lieferbar.
Nicht zum Eintauchen und Lagern in flüssiger Phase LN2 vorgesehen
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.